シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64298546
品番
RUMC22B7
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:72 O●コイル電力:280W●シリーズ:RUM●コード番号:220-5142
アズワン品番
65-8081-57