558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657

558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657
558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657
558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657
558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657
558395-1 業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ ダイドー 64299657

業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量1個注文コード64299657品番558395-1
参考基準価格(税別)¥50,850販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。
収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。
上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。

仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)324間口(mm)723耐荷重(kg/段)最大8設置寸法・幅(mm)750最大積載量(kg)8棚段数(段)1アズワン品番65-8662-96棚有効内寸法(mm)W517×D262×H448
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする