セキスイ
セキスイコンテナ Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個)
注文コード
64303744
品番
CT40Y
参考基準価格(税別)
¥21,690
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。
仕様
●色:イエロー●容量(L):40●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:368●外形寸法(mm)高さ:305●有効内寸(mm)間口:412●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:290●適合フタ(別売):1CTF0●適用カード差し(別売):A85●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278911
アズワン品番
65-8993-97