#685 ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業 64304740

#685 ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業 64304740
#685 ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業 64304740
#685 ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業 64304740

ポンプ式スプレーボトル 400ml W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64304740品番#685
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

コロナ禍のウイルス対策の必需品!
消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!
ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!
数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。
プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!

仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレンアズワン品番65-8902-92危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする