46706 地巻ワイヤーグリーン袋入# 松村アクア 64308224

地巻ワイヤーグリーン袋入#

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(25本)注文コード64308224品番46706
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

工作材料に便利なワイヤー!

仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×25本●重量:50g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mmグリーンアズワン品番65-8278-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする