94420043 ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済 Finn 64309168

ピペットチップ フィルター ラック 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード64309168品番94420043
参考基準価格(税別)¥16,480販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):0.5~12.5●カラーコード:ピンク●長さ:30mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする