曜日別特売
CCMT060202N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64310045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060202N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64310045
CCMT060202N-LU AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64310045

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64310045品番CCMT060202N-LU AC8115P
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ポジティブインサートです。

用途
仕上切削
適合1切刃長さ(mm)6.4精度M寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05チップ色金色切刃(mm)06コーティングAC8115PブレーカLUコーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[C]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする