曜日別特売
3RA6950-0A シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS SIEMENS 64311934

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SIRIUS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード64311934品番3RA6950-0A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルで効率的な Siemens 制御キットです。常に最新のモジュラシステムを備えています。動作温度: -20 → 60 ℃

仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0993アズワン品番65-8057-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする