曜日別特売
SCMT09T304N-SU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T304N-SU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312766
SCMT09T304N-SU AC6040M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64312766

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64312766品番SCMT09T304N-SU AC6040M
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

切れ味に優れた汎用ブレーカ。

切刃長さ(mm)9.525精度M寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]チップ色金色切刃(mm)09コーティングAC8020P高さ公差(mm)0.08ブレーカLB切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり内接円公差(mm)0.05ブレーカすくい角(°)15使用インサート正方形[S]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)90逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする