曜日別特売
CFS1/2C1R5J*1000 小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ KOA 64312817

小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1セット(1000本)注文コード64312817品番CFS1/2C1R5J*1000
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●抵抗値(Ω):1.5Ω●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5Wアズワン品番67-0348-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする