曜日別特売
6201-3-M ジャケット ネイビー 6201シリーズ バートル 64313264

ジャケット ネイビー 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード64313264品番6201-3-M
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。

仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル、帯電防止性を備えるJIS T8118適合材質/仕上複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%ネイビーサイズM番号コード:425-1612胸囲(cm)109肩幅(cm)44袖丈(cm)59着丈(cm)62アズワン品番67-2225-06
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする