曜日別特売
EA628PR-24 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 64315897

EA628PR-24 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 64315897
EA628PR-24 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 64315897
EA628PR-24 PPロープ EA628PRシリーズ エスコ 64315897

PPロープ EA628PRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64315897品番EA628PR-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥429
販売価格(税別)
390

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。

仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする