※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
ドリルチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
64316099
品番
WDXT063006-H ACP100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3.0
コーティング
ACP100
給油方式
内部給油式
適合ホルダ
WDX型2D~5D用(WDX185D○S25~WDX225D○S25)/PDL型2D・3D用(PDL200D○S25)/PCT型3D・5D用(PCT200D○S20)
コーナー半径(mm)
0.6
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。