CPMT080208N-MU AC4015K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64316887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT080208N-MU AC4015K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64316887
CPMT080208N-MU AC4015K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64316887

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64316887品番CPMT080208N-MU AC4015K
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

低抵抗で寿命の安定したブレーカ。

タイプポジティブ切刃長さ(mm)8.0寸法D1(Φmm)3.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05切刃(mm)08コーティングAC4015Kみぞ穴T切削領域軽~中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.08ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)11[P]等級記号M内接円IC(mm)7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする