EVERNEW(エバニュー)
ボールゲームターゲット2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64317218
品番
ETE078
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
大きなターゲットマット
仕様
●幅200cm×奥行95cm×高さ200cm●重量:9kg●材質:フレーム:スチール製亜鉛メッキ鋼管●ジョイント:プラスチック●シート:ターポリン+ナイロン●屋内外兼用●組立●0.5H/2人●日本製
アズワン品番
65-9691-74