- ひざサポーターしっかりフィット(magicoLabo) 中山式産業 64321619

パッケージ表面画像

- ひざサポーターしっかりフィット(magicoLabo) 中山式産業 64321619
- ひざサポーターしっかりフィット(magicoLabo) 中山式産業 64321619

ひざサポーターしっかりフィット(magicoLabo)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64321619品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通気性抜群のメッシュ生地でムレにくく、薄く・軽く・しっかりフィットしひざを固定します。

仕様●膝周囲(cm):約36~44●サイズ(長さ×縦):約40.0~41.5×21.5cm ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●左右兼用●男女兼用●洗濯方法:洗濯可(手洗い)●※1枚売りです。(左右に着用される場合には2枚ご購入ください。)アズワン品番7-6906-01
注意
※1枚売りです。(左右に着用される場合には2枚ご購入ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする