※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2[12]
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64321681
品番
SPMN120312 AC4010K
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・逃げ角
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
正方形ポジティブインサートです。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
12.70
記号
切刃長:12
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
コーティング
AC4010K
みぞ穴
N
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
1.2[12]
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
ブレーカの有無
なし
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。