曜日別特売
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107

EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107
EA354GF-22 手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ エスコ 64323107

手袋(厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード64323107品番EA354GF-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥407
販売価格(税別)
370

耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
抗菌防臭加工が施されています。

仕様●サイズ:L●全長(mm):320●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.6mm●カラー:グリーン●用途:農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など●入数:1双アズワン品番65-9252-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする