※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)12.2
12.2
12.1
12.3
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.4
12.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
12.6
12.7
12.8
12.9
13
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.6
11.7
11.8
11.9
12
9.6
9.7
9.8
9.9
10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
シャンク径(mm)13
全長(mm)102.2
102.2
107.4
107.5
123
123.1
102.3
115.8
115.9
102.4
139.3
139.4
149.5
116
123.2
106.7
106.8
102.1
149.4
139.2
79.3
79.4
74.2
74.3
82.1
84.1
84.2
84.3
79.5
83.5
99.5
83.6
99.6
88.7
66.1
74.1
102
91.4
91.5
94.9
95
91.3
94.8
88.8
溝長(mm)49.2
49.2
52.4
52.5
73
73.1
49.3
67.8
67.9
54.5
51.3
51.4
80.3
80.4
88.5
69.9
70
75.1
75.2
61.7
61.8
49.1
86.4
86.5
78.2
78.3
34.3
34.4
34.2
42.1
43.1
43.2
44.2
44.3
37.4
37.5
39.6
56.6
39.7
59.7
28.1
32.1
32.2
47
47.1
49.4
49.5
46.9
46.3
46.4
42.8
42.9
42.7
内容量1個注文コード64323625品番MDE1220S13E02 ACT100
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!