TAKMAN
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
64324446
品番
RD25J1.5ΩB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5Ω●カラーコード:茶緑金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●入数:100本入り●シリーズ名:RD
アズワン品番
67-0341-70