曜日別特売
SMDT2150MFS ACX70 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64324691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDT2150MFS ACX70 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64324691
SMDT2150MFS ACX70 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64324691

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)21.5
21.5
13.0
13.5
17.0
17.5
19.0
19.5
20.0
20.5
28.0
28.5
21.0
27.0
27.5
24.0
24.5
30.0
23.0
23.5
26.0
26.5
22.0
22.5
25.0
25.5
29.0
29.5
18.0
18.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
12.0
12.5
内容量1個注文コード64324691品番SMDT2150MFS ACX70
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端角180°設計で様々な穴あけに対応。
加工の安定性向上。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途
非平面への穴あけ、バリ対策に最適。
被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金ヘッド形状刃先交換コーティングDEXコート給油方式内部給油式適合ホルダSMDH210□油穴あり寸法LF(mm)11.2材種ACX70刃径(mm)21.5適合交換ヘッドMFSFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする