曜日別特売
VNGG160402N-EF AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64325111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNGG160402N-EF AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64325111
VNGG160402N-EF AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64325111

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)0.2[02]コーティングAC5025S注文コード64325111品番VNGG160402N-EF AC5025S
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

タイプネガティブ切刃長さ(mm)16.6寸法D1(Φmm)3.81勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16コーティングAC5025Sみぞ穴G切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)20ブレーカの有無両面使用インサート菱形[V]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)35逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする