曜日別特売
NF-TPGW160404P DA1000 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64326651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材種DA1000注文コード64326651品番NF-TPGW160404P DA1000
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)15.9寸法D1(Φmm)4.4材種DA1000使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする