5mm ポリエチレンコード 愛和産業 64327026

 

5mm ポリエチレンコード 愛和産業 64327026
5mm ポリエチレンコード 愛和産業 64327026
5mm ポリエチレンコード 愛和産業 64327026
5mm ポリエチレンコード 愛和産業 64327026

ポリエチレンコード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)約380/巻
内容量1巻注文コード64327026品番5mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高dtexPE原糸使用の16打組紐です。
原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。
紫外線にも比較的強く長持ちします。
芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。
カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。
農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。
芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。

用途
漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード
陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引
長さ(m)約380/巻質量(kg/巻)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※直径は円形時の目安で、使用後平たくなると多少幅が広くなります。
※甘打組紐で柔軟性はございますが、長繊維組紐にくらべると高dtePE原糸の為硬くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする