曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691412220009 基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 64327036

基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
64327036
品番
691412220009
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)値下げ
38,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:9●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4122●幅:12mm●コード番号:190-9672
アズワン品番
65-7520-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする