※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ミニバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
高さH(mm)
16
注文コード
64327080
品番
PBT35R1616
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
裏挽き加工用。
幅B(mm)
16
高さH(mm)
16
クランプ
レバーロック式
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
2.5
刃先長(mm)
16
適合インサート
BTR35○○
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。