BUSSMANN
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
64327106
品番
BK1-HTJ-605I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581
アズワン品番
65-8055-61