曜日別特売
CNMX120408 DA150 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64327430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.8[08]逃げ角(°)0[N]注文コード64327430品番CNMX120408 DA150
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
硬度50~60Gpa切刃長さ(mm)5.6[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08みぞ穴X抗折力(GPa)≒1.95コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種DA150穴径(mm)5.16使用インサート菱形[C]粒子径(μm)5インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)80逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする