曜日別特売
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534

GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534
GTAW-310 エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A 64327534

エアーインパクトレンチセット 310N・m

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード64327534品番GTAW-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。

用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
注意
※インパクトレンチ用ソケット以外は使用しないで下さい。
※ボルトナットのサイズに合ったソケットを使用して下さい。
※ソケットを付けたままでの空回転は故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64327534
2021-08-13
用途: 自動車作業
その他業種

力足りない、トルク調整しにくい、分解して見るとトルク調整ツマミ傷があります。

2021-08-12
用途: 自動車作業
その他業種

力足りない、トルク調整しにくい、分解して見るとトルク調整ツマミが傷がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする