カジメイク
DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
デジカモ
デジカモ
メランジカモ
ペイント
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64328758
品番
3297
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
雨に偉力。機能充実のベーシックな上下裏メッシュレインスーツです。
人気のワークテイスト柄をジャケットに使用しました。
左胸には止水ファスナー付きポケット、背面には安全性を高める反射プリントを付けてます。
材質
表地/ポリエステル100%(PVCラミネート)・裏地/ポリエステル100%(メッシュ)
色
デジカモ
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
適応胸囲(cm)
102~110
適応胴囲(cm)
94~104
着丈(cm)
78
股下(cm)
78
胸廻(cm)
133
裄丈(cm)
93
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
120/66
アズワン品番
64-8365-92