2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004

2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004
2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004
2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004
2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004
2277 FORECAST ストレッチパーカー 2277 カジメイク 64329004

FORECAST ストレッチパーカー 2277

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
スプラッシュ
内容量1枚注文コード64329004品番2277
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カジュアルな柄が特徴のストレッチパーカーです。軽い着心地で運動性に優れます。
撥水加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
便利な内ポケット付きです。

材質ポリエステル100%スプラッシュサイズ3L適応胸囲(cm)102~110適応身長(cm)175~185着丈(cm)72胸廻(cm)120裄丈(cm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64328925
2023-04-29
用途: ふだん着
有限会社 新晃

いつもLサイズの人は、3Lをおすすめします。それ以上は、あきらめてください。

2が参考にしています
対象商品 : 64328925
2023-06-08
用途: ふだん着
有限会社 新晃

ポケットの向きが、逆に向いてるので、狭い所歩いているそこらの物が、ポケットに引っかかって、パーカーが、破れて、すぐ穴だらけになる。

1が参考にしています
対象商品 : 64328986
2022-09-23
用途: 通勤時の汚れよけなど

通常時Lで、Lを注文。確かにLサイズではある…シャツとしては。ただ、ヤッケ的な「アウター」として使うなら、ワンサイズ大きいものを注文したほうがいいと思う。
バイク通勤時、ワイシャツの上から羽織るとパッツンパッツンになってしまったので、他の用途で使用するべく思案中。
ストレッチは確かにする。パッツンパッツンになるくらい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする