曜日別特売
61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687

61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687
61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687
61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687
61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687
61-805-8-1 【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ アズワン 64329687

【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64329687品番61-805-8-1
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥143,000
販売価格(税別)
130,000

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
前面のパネルは、エクリュ柄とブラックのリバーシブル仕様です。

仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8wアズワン品番65-8119-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする