曜日別特売
PBT80R1010 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64330537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBT80R1010 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64330537
PBT80R1010 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64330537
PBT80R1010 SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル 64330537

SEC-ミニバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個高さH(mm)10注文コード64330537品番PBT80R1010
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
裏挽き加工用。
仕様背面クランプ幅B(mm)10高さH(mm)10クランプレバーロック式寸法LF(mm)120寸法WF(mm)5.2刃先長(mm)10適合インサートBTR80○○寸法HBL(mm)25FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする