曜日別特売
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183

ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183
ND-1122 Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ) NSP 64331183

Nクールファン 半袖ブルゾン ND-1122 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1着注文コード64331183品番ND-1122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,230
販売価格(税別)
9,300

スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置した事で、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

セット内容服のみシルバーサイズS品番8212499胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)肩幅(cm)48袖丈(cm)22着丈(cm)62裾廻り(cm)72/102(最大)
注意
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする