曜日別特売
ESS-20-SN 真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム Festo 64331464

真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64331464品番ESS-20-SN
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Festo ESV-20-CS 吸引カップは交換式です。最小加工部材半径は 50 mm、吸着パッド径は 20 mm です。吸着パッド容積 =2.75 cm3 接続位置が TOP になります 吸着パッド高さ補正装置 =7 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8444アズワン品番65-7999-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする