中央化学
重ね折
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
室数
1
1
¥1,298
3
¥1,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64331795
品番
A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
のせ蓋付きです。
室数
1
材質
PSP
寸法(mm)
165×115×30
電子レンジ
×