曜日別特売
280F B オードブル皿 DXプラッター 中央化学 64331926

280F B オードブル皿 DXプラッター 中央化学 64331926
280F B オードブル皿 DXプラッター 中央化学 64331926

オードブル皿 DXプラッター

(6件のレビュー)
内容量1袋(20枚)注文コード64331926品番280F B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オードブル盛り合わせ等に最適。蓋は別売り

材質HIPS高さ(mm)29短辺(mm)192長辺(mm)275
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62965902
2022-12-20
用途: 食品のテイクアウト
株式会社インフォラックス飲食業

食品のテイクアウト用(前菜の盛合せや肉料理)に使用しています。食品が美味しそうに見えて大きもちょうどよく使いやすいです。素材は厚みがありしっかりしています。

対象商品 : 62965902
2021-01-06
用途: オードブル
飲食業

盛り付けが綺麗にみえるし使いやすいのでおすすめします。

対象商品 : 62965927
2020-12-28
用途: テイクアウト用
唐唐亭赤穂お城前店飲食業

しっかりした作りで蓋もピタッとはまり使いやすいです

対象商品 : 62965927
2020-04-28
用途: 洋食プレート
キッチン トリアージュ飲食業

本体と蓋が一致する注文のコードか心配だったので、メールで問い合わせた。

1が参考にしています
対象商品 : 62965902
2020-03-20
用途: 朝食
飲食業

もう少しだけ、大きければありがたいが、
蓋に高さがあるのでまずまず満足。
でも割れやすいのが欠点。

対象商品 : 62965945
2019-03-28
用途: 会議の後の親睦会のオードブルに使用
いちばんどり飲食業

オードブル皿としてはとても良い!! 【皿は早く届き 蓋も一緒に届くのかと思っていたが蓋のほうが1週間の遅れ 蓋なしで 納めたが何のために蓋も買ったのか? 分からなくなった 蓋と皿を同時に注文したのに】

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする