曜日別特売
1SVR405651R1100 CR-M2LS リレーソケット DINレール 2 CR-M ABB 64332670

リレーソケット DINレール 2 CR-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64332670品番1SVR405651R1100 CR-M2LS
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●併用可能製品:CR-M インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-M●コンタクト数:2●コード番号:231-9511アズワン品番65-8066-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする