曜日別特売
MLDH1900P ACV70 マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル 64333441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロロングドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)1.9
1.9
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.95
2
全長(mm)50
溝長(mm)7.6
7.6
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.4
4.5
4.8
8
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.8
有効長(mm)4.8
4.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3.0
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9
5.0
内容量1個注文コード64333441品番MLDH1900P ACV70
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。
長寿命。

用途
ガイド穴用。
仕様Pilot材質ACV70全長(mm)50溝長(mm)7.6被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145先端寸法(mm)0.3有効長(mm)4.8表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3刃径(mm)1.9加工穴深さ(L/D)2DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする