サンコー(三甲)
サンケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
注文コード
64333808
品番
40013400TM
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
開封バンド方式の視認性に優れる透明ケースです。
仕様
●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):153×32●有効内寸法(mm):135×21
アズワン品番
65-9399-66