RSB2A080F7PV Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック 64334736

Interface plug-in relay pre-assembled 8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64334736品番RSB2A080F7PV
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃

仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210アズワン品番65-8084-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする