MDE0320S04E04 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64335096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE0320S04E04 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64335096
MDE0320S04E04 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64335096

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(mm)3.2
3.2
3.1
3.3
3.4
3.5
3
4.6
4.7
4.8
4.9
5
3.6
3.7
3.8
5.1
3.9
5.2
4
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
シャンク径(mm)4
全長(mm)60.6
溝長(mm)24.6
24.6
13.5
19.5
25.8
25.9
27.7
39.9
40
19.6
38.8
38.9
26
42
42.1
31.7
31.8
28
28.1
21.7
23.7
23.8
内容量1個注文コード64335096品番MDE0320S04E04 ACT100
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

仕様シングルマージン材質ACT100全長(mm)60.6溝長(mm)24.6被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140先端寸法(mm)0.6表面処理NXコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)4刃径(mm)3.2寸法LU(mm)19.8加工穴深さ(L/D)5DFIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする