MB-1-5.5-40P 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト) 64336030

MB-1-5.5-40P 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト) 64336030
MB-1-5.5-40P 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト) 64336030
MB-1-5.5-40P 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト) 64336030

超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
64336030
品番
MB-1-5.5-40P
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。

仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする