曜日別特売
CCMT060202 DA150 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64336959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.2[02]ブレーカ片面逃げ角(°)7[C]注文コード64336959品番CCMT060202 DA150
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
硬度50~60切刃長さ(mm)3.2[06]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05みぞ穴Tブレーカ片面抗折力(GPa)≒1.95コーナー半径(mm)0.2[02]穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)材種DA150穴径(mm)2.8使用インサート菱形[C]粒子径(μm)5商品タイプ再研磨タイプ/7°ポジティブインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号M内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする