ABUS
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64340896
品番
70AL/45 GREEN KA
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コーティング済みアルミ製南京錠です
ボディとシャックルはアルミ製です 高い耐腐食性 内部部品はすべて錆が発生しません スパークを発生しない
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:24.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0134
アズワン品番
65-8049-96