曜日別特売
970080324 スペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 4000個入 WURTH ELEKTRONIK 64341386

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 8mm 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)注文コード64341386品番970080324
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2130アズワン品番65-7912-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする