※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
詰替えインクリボン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブラック(プロセスカラー)
シアン(プロセスカラー)
マゼンダ(プロセスカラー)
イエロー(プロセスカラー)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64342026
品番
SL-TR118ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。
仕様
残量検知対応
適合機種
CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
色
ブラック(プロセスカラー)
質量(g)
190
タイプ
詰め替え用リボン
規格
RoHS
1巻長さ(m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応