正面
ファブリーズ
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 プレミアム 抗菌 フルーティー・クラシック・ブーケの香り 詰め替え 本体+詰め替え 各種
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(3個)
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
64344921
品番
4987176343307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
約8週間続く!トイレの床は汚いけど毎回は掃除しきれない。床の抗菌、壁の防臭まで!
用途
消臭:トイレ用
タイプ
つめかえ3個パック
香り
フルーティークラシックブーケ
危険物の類別
非危険物
注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※子供や認知症の方、ペットの手が届かないところに製品を保管、設置する
※その他使用上の注意および応急処置については香りパック裏台紙の記載をご覧ください
※使用状況により少量の香料が残ることがありますが、香りの広がりが弱くなったら、取り換えてください
※使用上の注意:用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※ペットの近くに置かない
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※本品は食べられない
※火気の付近で使用しない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
※香料によってはオイルの色が多少変化することがありますが、品質に問題はありません
※火気注意