みのる産業
管理作業機 パワモグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64345025
品番
EU-7
参考基準価格(税別)
¥173,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様
作業速度:0.3~0.4m/s
質量(kg)
22
全長×全幅W×全高(mm)
930~1140×570×660~880
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン出力(PS/kW)
1.1/-
排気量(cc)
総:33.5
耕運深さ(mm)
40
耕運幅(mm)
150
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません