曜日別特売
PWX-1 野菜播種機(1条) みのる産業 64345183

野菜播種機(1条)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード64345183品番PWX-1
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができます。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。

仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴質量(kg)6.6条数1条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする